T-shirt haute visibilité Cepovett 9T84PI701-4XL, Taille : 4XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
T-shirt SIROCCO
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9T84PI701-4XL
Rubix :2223-6242638
Fabricant :9T84PI701-4XL
EAN :3603626146427

Détails articles : T-SH A MC SIROCCO JAUNEMAR 4XL T-SHIRT MANCHES COURTES JM 4XL
100 % polyester recyclé, 130 g /m². Bande de propreté à l'encolure. Encolure en V. Mesh aéré HV côtés. Rétro-réfléchissantes segmentées thermocollées : tailles XS à S : bandes de 60 mm, M à 4 XL : bandes de 50 mm.
Points forts
Éco-conception polyester recyclé.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 4xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,78 € HT
/ unité
38,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
