Tee shirt Oriflam SC201C-MARINE-L, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Coton

T-SHIRT MANCHES LONGUES

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Oriflam :SC201C-MARINE-L
Rubix :2138-6089020
TEESHIRT MANCHES LONGUES TL MARINE 165G/M4

Résumé technique

Couleurmarine
Taillel
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TEESHIRT MANCHES LONGUES TL MARINE 165G/M4


100% coton fil Belcoro(Heather Grey : 97%, coton 3% polyester). Col rond en coton/Lycra avec bande de propreté. Confection tubulaire.

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taillel
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage165 g/m²
Matièrecoton
10,12 € HT
/ unité
12,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille