T-shirt haute visibilité Cepovett 22-9T84-2002-S, Taille : S | Couleur : Rouge | Matière principale : Coton
T shirt manches courtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9T84-2002-S
Rubix :2223-6203963
EAN :3603625276354

Documents
Détails articles : T-SHIRTMANCHES COURTES TS FLUO SAFE XP ROUGE FLUO / MARINE
Matière : 55% coton, 45% polyester.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité. Performance. Léger. Respirabilité. Séchage rapide.
Normes : EN ISO 20471 2013 A1 : 2016 CLASSE 2 MAX 25 CYCLES / EN 13758-2 + A1 : 2006 UPF > 40.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité. Performance. Léger. Respirabilité. Séchage rapide.
Normes : EN ISO 20471 2013 A1 : 2016 CLASSE 2 MAX 25 CYCLES / EN 13758-2 + A1 : 2006 UPF > 40.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | s |
| Classe EN20471 | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,50 € HT
/ unité
45,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
