T-shirt haute visibilité T2S TSHIRBAHC01JMM, Taille : M | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Tee shirt BAHIA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :TSHIRBAHC01JMM
Rubix :5952-6245992
Fabricant :TSHIRBAHC01JMM
EAN :3666542116912

Documents
Détails articles : TEE-SHIRT ML FEMME BAHIA JM M JAUNE/MARINE
Maille piquée technologie 37.5® 100 % polyester, 130 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. Traitement antibactérien. Technologie 37.5® pour plus de performance et de confort. Ce textile intelligent améliore le mécanisme naturel du refroidissement du corps et accélère l’évaporation de la transpiration. Protection contre les UV. Deux bretelles et une ceinture rétroréfléchissantes microbilles segmentées thermocollées. Le t-shirt BÉLIZE existe également en version manches longues. EN ISO 20471 et EN 13758-2.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | m |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,75 € HT
/ unité
45,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
