Distributeur pneumatique SMC SX11-AH

SX10, vanne haute vitesse à 2 ports

Voir les informations techniques
Références
SMC :SX11-AH
Rubix :0338-2597647
Fabricant :SX11-AH
VANNE POUR CADENCE ELEVEE
Résumé technique
Typevanne pour cadence elevee
Nombre d’orifices2

Détails articles : VANNE POUR CADENCE ELEVEE


Chez SMC, nous accélérons le lancement de notre vanne à deux ports à réponse rapide, la série SX10. Idéale pour les machines de tri, la SX10 est si rapide à répondre qu'elle peut émettre un signal ON en 0,45 ms et OFF en 0,4 ms. Elle permet également d'accroître la productivité avec des fréquences allant jusqu'à 1 200 cycles par seconde et de réaliser des économies grâce à sa longue durée de vie de plus de 5 000 millions de cycles et à sa faible consommation d'énergie de seulement 4 W. Disponible dans plusieurs options de débit et de fréquence, la SX10 offre une grande polyvalence et une conception compacte avec une installation et un démontage faciles grâce à une option de montage à déconnexion rapide. Grâce à sa flexibilité, le SX10 est idéal pour les machines de tri des couleurs, le recyclage des plastiques et la séparation des déchets, ainsi que pour les applications de collage, de dosage, d'emballage et de vide.

Points forts

Réponse rapide : ON à 0,45 ms, OFF à 0,4 ms.Longue durée de vie : 5 milliards de cycles.Faible consommation d'énergie : 4W.Haute fréquence : 1200Hz.Types de montage : déconnexion rapide et montage à vis.

Informations techniques


Attributs
Typevanne pour cadence elevee
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,09 HT
/ unité
56,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours