Distributeur pneumatique Camozzi 952-000-35

Electro-distributeurs bistables

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Camozzi :952-000-35
Rubix :3294-2325657
DISTRIBUTEUR ISO T2 5/2 MONO 952-000-35
Résumé technique
Typedistributeur monostable 5/2 iso 2
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR ISO T2 5/2 MONO 952-000-35


Les électro-distributeurs de la série 9, avec plan de pose ISO, tailles 1, 2 et 3, à commande et rappel électro-pneumatiques sont prévus pour un montage sur embase. Pour le pilotage, il existe 4 types de bobines avec plusieurs tensions et consommations possibles.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur monostable 5/2 iso 2
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,48 HT
/ unité
95,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours