Distributeur pneumatique SMC VP717Y-5DZ1

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :VP717Y-5DZ1
Rubix :0338-2371184
Fabricant :VP717Y-5DZ1
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 3/2
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2


Série applicable : AC-D

Points forts

Type de connexion modulaire pour le raccordement à des unités FRLAvec fonction de détection de la position de la vanne principaleFonction de démarrage progressif en optionSoupape d'échappement à pression résiduelle simple ou double au choixUn clapet anti-retour est incorporé dans la voie d'écoulement du piloteEnveloppe : IP65.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2
Nombre d’orifices3
Débit3149 l/min
164,46 € HT
/ unité
197,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours