Distributeur pneumatique SMC SY5420-5DZ-C6F-Q
Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY5420-5DZ-C6F-Q
Rubix :0338-2253195
Fabricant :00025704
EAN :3618036171679

Résumé technique
| Type | distributeur 5/3 centre ouvert 24vcc 1/8 tube 6 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC 1/8 TUBE 6
La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/3 centre ouvert 24vcc 1/8 tube 6 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 746 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,91 € HT
/ unité
225,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours