Gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) SORC4LTR, Conditionnement : Cartouche | Capacité : 4 l

Swarfega® Orange 4L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Deb Skin Care (SC Johnson) :SORC4LTR
Rubix :0486-6091094
EAN :5010424033756
CREME SWARFEGA ORANGE CARTOUCHE 4L
video-play-icon.png

Résumé technique

Conditionnementcartouche
Capacité4 l

Documents

Détails articles : CREME SWARFEGA ORANGE CARTOUCHE 4L


Swarfega Orange - Crème lavante d'atelier sans solvant avec charges végétales, efficace contre les salissures fortes (graisse, huile, graphite, carbone).
Dimensions (L x l x H) :13,5 x 16 x 24,3cm

Points forts

Mélange de tensioactifs non ioniques afin d'éliminer rapidement et efficacement les salissures fortes rencontrées en industrie.La crème onctueuse s'élimine facilement à l'eau et ne laisse pas de sensation grasse sur les mains après utilisation. Contient de la glycérine et des extraits de germe de blé qui hydratent la peau.

Applications

Industrie lourde. Industrie générale et légère. Construction. Maintenance et réparation automobile.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche
Capacité4 l

Foire aux questions


Le gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) SORC4LTR est conçu pour nettoyer les mains exposées à l'huile, à la graisse et aux salissures incrustées. Il laisse les mains propres et fraîches après usage.

Le gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) SORC4LTR offre une action sans solvant et convient à un usage régulier et quotidien. Le fabricant indique aussi qu'il a été testé dermatologiquement et montré comme non irritant à l'usage.

Le gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) SORC4LTR utilise un agent exfoliant au maïs non abrasif pour un nettoyage en profondeur sans endommager la peau. Il se rince facilement, ce qui aide aussi à éviter l'obstruction des canalisations et des tuyaux.

Le gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) SORC4LTR a une durée de conservation de 30 mois à partir de la fabrication lorsqu'il est stocké non ouvert à température ambiante.

Le gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) SORC4LTR est sans silicone. Il réduit le risque de problèmes de compatibilité avec les surfaces avant l'application de peinture ou de revêtements.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

41,40 € HT
/ unité
49,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h