Gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) CIT4LTR, Conditionnement : 4 Cartouches | Capacité : 4 l
CREME LAVANTE KRESTO CITRUS CARTOUCHE 2L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deb Skin Care (SC Johnson) :CIT4LTR
Rubix :0486-6084606
EAN :5010424014366
Documents
Détails articles : CREME LAVANTE KRESTO CITRUS CARTOUCHE 4L
Kresto® Citrus de SC Johnson Professional est une crème lavante d’atelier hautement performante, conçue sans solvants et enrichie de charges végétales de maïs. Elle garantit un nettoyage efficace des salissures les plus tenaces tout en respectant la peau.
Caractéristiques :
Kresto® Citrus se démarque par sa puissance et sa polyvalence. Sa formule élimine une large gamme de salissures incrustées, allant des graisses industrielles au noir de carbone, de bitume ou aux résidus de peinture à l’huile. L’agent exfoliant à base de semoule de maïs agit en profondeur sans agresser la peau, assurant un nettoyage rapide et sûr. Cette crème se rince facilement, ce qui réduit le risque d’obstruction des canalisations et favorise un entretien sans contraintes des installations. Agréable à utiliser grâce à son parfum d’agrumes, elle laisse une sensation de fraîcheur durable. Sans silicone, elle évite les problèmes d’adhérence liés aux peintures et revêtements appliqués après le lavage.
Spécifications :
• Formule : sans solvants, à base de charges végétales de maïs
• Aspect : liquide visqueux
• Couleur : beige
• Odeur : citronnée, fraîche
• pH (solution concentrée) : 6,5 – 7,5
• Utilisation : directement sur mains sèches et sales avant ajout d’eau
Normes :
Kresto® Citrus est conforme à la réglementation européenne sur les produits cosmétiques CE n° 1223/2009. Ce statut garantit une évaluation rigoureuse de la sécurité du produit par des organismes indépendants. La formulation répond aux exigences de biodégradabilité définies dans le règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents, contribuant ainsi à la réduction de l’impact environnemental.
Caractéristiques :
Kresto® Citrus se démarque par sa puissance et sa polyvalence. Sa formule élimine une large gamme de salissures incrustées, allant des graisses industrielles au noir de carbone, de bitume ou aux résidus de peinture à l’huile. L’agent exfoliant à base de semoule de maïs agit en profondeur sans agresser la peau, assurant un nettoyage rapide et sûr. Cette crème se rince facilement, ce qui réduit le risque d’obstruction des canalisations et favorise un entretien sans contraintes des installations. Agréable à utiliser grâce à son parfum d’agrumes, elle laisse une sensation de fraîcheur durable. Sans silicone, elle évite les problèmes d’adhérence liés aux peintures et revêtements appliqués après le lavage.
Spécifications :
• Formule : sans solvants, à base de charges végétales de maïs
• Aspect : liquide visqueux
• Couleur : beige
• Odeur : citronnée, fraîche
• pH (solution concentrée) : 6,5 – 7,5
• Utilisation : directement sur mains sèches et sales avant ajout d’eau
Normes :
Kresto® Citrus est conforme à la réglementation européenne sur les produits cosmétiques CE n° 1223/2009. Ce statut garantit une évaluation rigoureuse de la sécurité du produit par des organismes indépendants. La formulation répond aux exigences de biodégradabilité définies dans le règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents, contribuant ainsi à la réduction de l’impact environnemental.
Points forts
• Nettoyage intensif : élimine efficacement huiles, graisses, peintures et colles
• Respect de la peau : formule testée dermatologiquement, non irritante
• Exfoliation naturelle : charges de maïs pour un nettoyage profond mais doux
• Parfum frais : sensation agréable et durable de propreté
• Sans silicone : compatible avec les surfaces à peindre ou à revêtir
• Facilité d’usage : application simple sur mains sèches puis rinçage rapide
• Entretien réduit : prévention du blocage des canalisations
• Respect de la peau : formule testée dermatologiquement, non irritante
• Exfoliation naturelle : charges de maïs pour un nettoyage profond mais doux
• Parfum frais : sensation agréable et durable de propreté
• Sans silicone : compatible avec les surfaces à peindre ou à revêtir
• Facilité d’usage : application simple sur mains sèches puis rinçage rapide
• Entretien réduit : prévention du blocage des canalisations
Applications
Cette crème lavante est particulièrement adaptée pour l’industrie, l’automobile, le bâtiment, les ateliers de maintenance et les sites à fort trafic. Elle est recommandée pour les entreprises de propreté, les établissements scolaires techniques ou les garages automobiles. Idéale pour les travailleurs exposés aux huiles, graisses, bitume et résidus industriels.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 4 cartouches |
|---|---|
| Capacité | 4 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 52,08 €
44,90 € HT
/ unité
53,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

