Gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) SWARFEGA EXPERT 4 L, Conditionnement : Bidon | Capacité : 4 l

Swarfega® EXPERT 4L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Deb Skin Care (SC Johnson) :SWARFEGA EXPERT 4 L
Rubix :0486-6076606
Fabricant :BIO4L
EAN :5010424052078
CREME LAVANTE SWARFEGA EXPERT BIDON POMPE 4L ECOLABEL

Résumé technique

Conditionnementbidon
Capacité4 l

Documents

Détails articles : CREME LAVANTE SWARFEGA EXPERT BIDON POMPE 4L ECOLABEL


Crème lavante d'atelier pour les mains, sans solvant, avec microbilles végétales (maïs et noyaux d'olives). Efficace contre les salissures fortes, grasses et adhérentes (Graisse, Huile, Cambouis, Goudron, Carburants).

Points forts

À base d’esters d’huile de tournesol pour une efficacité au naturel. Nouvelle formule encore plus performante.

Applications

Industrie lourde. Construction. Maintenance et réparation automobile.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementbidon
Capacité4 l
Promotion
Au lieu de 54,33 €
49,90 € HT
/ bidon
59,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h