Gel nettoyant MP hygiene 03SP0305, Conditionnement : 6 flacons | Capacité : 0.5 l
Gel hydroalcoolique désinfectant pour les mains sans rinçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MP hygiene :03SP0305
Rubix :0503-6188258
Documents
Détails articles : FLACON DE GEL HYDRO 500ML DESINFECTANT
Action bactéricide, levuricide, fongicide et virucide. Efficace sur coronavirus. Élimine jusqu’à 99.99% des germes les plus
courants qui peuvent être nocifs. Contient des agents hydratants qui aident à garder une peau saine. Non coloré, non
parfumé, n’altère ni le goût ni l’odeur des aliments.
courants qui peuvent être nocifs. Contient des agents hydratants qui aident à garder une peau saine. Non coloré, non
parfumé, n’altère ni le goût ni l’odeur des aliments.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 6 flacons |
|---|---|
| Capacité | 0,5 l |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,79 € HT
/ carton
82,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
