Gel nettoyant SC Johnson Professional SOR2LT, Conditionnement : Cartouche | Capacité : 2 l

Swarfega® Orange 2L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SC Johnson Professional :SOR2LT
Rubix :0486-6045677
EAN :5010424033732
CREME SWARFEGA ORANGE CARTOUCHE 2L

Résumé technique

Conditionnementcartouche
Capacité2 l

Documents

Détails articles : CREME SWARFEGA ORANGE CARTOUCHE 2L


Spécialement conçu pour éliminer efficacement les salissures industrielles tenaces tout en respectant la peau, le nettoyant d’atelier pour les mains Swarfega® Orange est enrichi en charges naturelles de maïs et en glycérine. Il hydrate, nettoie en profondeur et laisse un parfum frais d’orange.

Caractéristiques :
Le nettoyant d’atelier Swarfega® Orange se distingue par sa formule sans solvant, élaborée pour protéger la peau tout en offrant une performance de nettoyage optimale. Grâce à un mélange de tensioactifs doux et de charges naturelles issues du maïs, il retire facilement huiles, graisses, graphite, carbone et saleté générale, sans agresser l’épiderme. La crème onctueuse se rince rapidement à l’eau claire, sans résidus collants, et laisse les mains propres, lisses et agréablement parfumées. La présence de glycérine permet de maintenir l’hydratation cutanée, prévenant ainsi le dessèchement. Les charges naturelles se dissolvent parfaitement, évitant l’obstruction des canalisations.

Spécifications :
- Marque : SC Johnson.
- Format : cartouche 2L.
- Référence : SOR2LT.
- Aspect : crème lavante onctueuse.
- Couleur : orange.
- Odeur : parfum frais d’orange.
- pH (solution concentrée) : 6,5 à 7,5.
- Formule sans solvant.
- Contient un exfoliant naturel (maïs) non abrasif.
- Contient de la glycérine hydratante.
- Compatible avec distributeur HVY2LDPSTH.
- Durée de conservation : 30 mois minimum à partir de la fabrication (emballage non ouvert).

Normes :
Le nettoyant d’atelier pour les mains Swarfega® Orange est conforme au règlement européen sur les produits cosmétiques CE n°1223/2009, garantissant la sécurité de son utilisation en milieu professionnel.
Il respecte les exigences des bonnes pratiques de fabrication (BPF) cosmétiques pour assurer une qualité constante.
Des tests dermatologiques indépendants démontrent que le produit est non irritant et adapté à une utilisation sur la peau des adultes de 16 ans et plus.
Un toxicologue indépendant a validé la sécurité du produit pour une utilisation régulière sur les mains et les poignets.

Points forts

- Élimination efficace des graisses, huiles et salissures industrielles tenaces.
- Protection et hydratation de la peau grâce à la glycérine.
- Formule sans solvant, respectueuse de l’épiderme et agréable à utiliser.
- Charges naturelles non abrasives, biodégradables et non obstruantes pour les canalisations.
- Parfum frais d’orange qui laisse une sensation de propreté durable.

Applications

Réservé à une utilisation dans les ateliers mécaniques, les usines, les garages et tout environnement où les mains sont fortement exposées à la saleté industrielle. Convient parfaitement aux professionnels manipulant huiles, graisses, carburants, graphite ou carbone. Ce format cartouche 2 L est destiné à recharger le distributeur de savon du salissures fortes HVY2LDPSTH de SC Johnson.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementcartouche
Capacité2 l

Foire aux questions


Le nettoyant pour les mains Swarfega® Orange SOR2LT est efficace contre la graisse, l’huile, la saleté, le graphite et le carbone.

Le nettoyant pour les mains Swarfega® Orange SOR2LT est un nettoyant d’atelier pour les mains sans solvant à base de charges naturelles (maïs), légèrement parfumé à l’orange. Le fabricant précise que ces charges naturelles non abrasives permettent un nettoyage en profondeur sans endommager la peau et qu’elles se rincent facilement, ce qui aide à éviter l’obstruction des canalisations.

Le nettoyant pour les mains Swarfega® Orange SOR2LT s’applique sur des mains sèches, puis il faut bien le travailler pour décoller la saleté et rincer ensuite.

Le nettoyant pour les mains Swarfega® Orange SOR2LT est conforme au règlement européen CE n° 1223/2009 sur les produits cosmétiques. Des tests dermatologiques indépendants le montrent non irritant à l’utilisation, et un toxicologue indépendant l’a déclaré sûr pour une utilisation sur les mains et les poignets des adultes de 16 ans et plus.

Le nettoyant pour les mains Swarfega® Orange SOR2LT a une durée de conservation de 30 mois et plus à compter de la date de fabrication, lorsqu’il est stocké non ouvert à température ambiante.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

34,27 € HT
/ bidon
41,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h