Chaussettes JLF 0325VS4147, EU Pointure : 41/47 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester
Surchaussette val fourrure acrylique 0325VS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0325VS4147
Rubix :5641-6094211
EAN :3614523250131

Résumé technique
| EU Pointure | 41/47 |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : SURCHAUSSETTE 0325VS P41/47 DOUBLURE DE PROTECTION DU FROID
La surchaussette Val Fourrure permet de lutter efficacement contre le froid. Elle apporte chaleur et confort dans les bottes même par les plus grands froids.
Elle dispose d'une très bonne résistance aux frottements pour une bonne longévité.
Elle va préserver le pied et le mollet du froid en offrant une excellente isolation thermique.
Spécialement utile et efficace dans les bottes non fourrées.
Lavable en machine : 40 °C.
Composition : 100% polyester façon fourrure sur jersey.
Extensible
Elle dispose d'une très bonne résistance aux frottements pour une bonne longévité.
Elle va préserver le pied et le mollet du froid en offrant une excellente isolation thermique.
Spécialement utile et efficace dans les bottes non fourrées.
Lavable en machine : 40 °C.
Composition : 100% polyester façon fourrure sur jersey.
Extensible
Points forts
Confort dans les bottes
Protection du froid
Spécial bottes
Protection du froid
Spécial bottes
Applications
Surchaussettes pour bottes de sécurité
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41/47 |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | polyester |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,20 € HT
/ 10 paires
266,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h