Chaussettes JLF 0368AG-42/44, EU Pointure : 42/44 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Paire de chaussettes Fraîcheur - grise
Voir les informations techniquesRéférences
JLF :0368AG-42/44
Rubix :5641-6138226
EAN :3614523680037

Résumé technique
| EU Pointure | 42/44 |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matière principale | polyester |
Détails articles : CHAUSSETTE FRAICHEUR GRIS 42/44 COOLMAX GAMME HYGIENE CART
La chaussette Fraîcheur est pourvue d’une zone ventilée sur le dessus du pied, qui permet d’accélérer le séchage dans le milieu confiné de la chaussure de sécurité
La fibre Coolmax®, utilisée dans la semelle de la chaussette, optimise l’évacuation de la transpiration, et ainsi diminue les échauffements du pied dus à l’humidité et aux frottements. En effet, le polyester Coolmax®, est un polyester qui sèche 10 à 15 fois plus rapidement qu’une fibre naturelle
Composition* : semelle bouclette pour l’évacuation de la transpiration, 54% polyester, 28% polyamide, 16% coton, 2% élasthanne
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42/44 |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matière principale | polyester |
| Matière | 54% polyester, 28% polyamide, 16% coton, 2% élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 24,12 €
7,90 € HT
/ paire
9,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h