Chaussettes GISS 855250, EU Pointure : 39/42 | Couleur : Noir | Matière principale : Bambou

Chaussettes G SOCK 1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :855250
Rubix :C600-6108326
EAN :3660338106972
CHAUSSETTE G SOCK 1 39-42 LOT DE 12 PAIRES

Résumé technique

EU Pointure39/42
Couleurnoir
Matière principalebambou
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSETTE G SOCK 1 39-42 LOT DE 12 PAIRES


Les chaussettes G SOCK 1 de la marque GISS sont conçues pour apporter un confort exceptionnel tout en limitant la transpiration. Fabriquées en fibres de bambou, elles offrent douceur et respirabilité, idéales pour une utilisation quotidienne.

Caractéristiques :
Ces chaussettes sont fabriquées à partir d'un mélange de fibres de bambou et de spandex, assurant à la fois une bonne élasticité et un ajustement optimal. Le dessous du pied est renforcé du talon à la pointe, ce qui améliore leur résistance à l'usure et prolonge leur durée de vie. La fibre de bambou limite naturellement la transpiration et procure une sensation de fraîcheur tout au long de la journée.

Spécifications :
• Composition : 85 % fibre de bambou, 15 % spandex
• Dessous du pied renforcé du talon à la pointe
• Limitation efficace de la transpiration
• Douceur exceptionnelle pour un confort prolongé
• Couleur : noir

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Confort supérieur grâce à la fibre de bambou
• Limitation naturelle de la transpiration
• Durabilité accrue avec renfort du talon à la pointe
• Adaptées à un usage quotidien intensif

Applications

Ces chaussettes conviennent parfaitement aux professionnels travaillant en milieu industriel, logistique ou sur chantier, ainsi qu'à toute personne cherchant des chaussettes confortables pour un usage quotidien. Elles sont idéales pour être portées avec des chaussures de sécurité ou des chaussures de travail, tout en restant agréables en usage personnel.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39/42
Couleurnoir
Matière principalebambou
Matière85 % bambou / 15 % spandex
Promotion
Au lieu de 48,04 €
45,90 € HT
/ lot
55,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.