Chaussettes JLF 0814AG-42/44, EU Pointure : 42/44 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Chaussettes anti-transpiration DryFeet 0814
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0814AG-42/44
Rubix :5641-6190776

Documents
Détails articles : CHAUSSETTE DRYFEET T42/44 COTON RECYCLE LOT DE 2
Les chaussettes Dryfeet de JLF Pro sont conçues pour limiter la transpiration dans les chaussures de sécurité. Leur structure aide à garder les pieds au sec et améliore le confort au quotidien.
Caractéristiques :
La chaussette Dryfeet adopte une construction technique axée sur la gestion de l'humidité et le confort longue durée. Sa semelle est composée de fibres polypropylène Dryarn®, reconnues pour leur capacité à évacuer efficacement la transpiration, sept fois plus que le polyester classique. Cette chaussette préserve ainsi les propriétés respirantes des chaussures à membrane imper-respirante. Sa tige en coton recyclé contribue à une démarche écologique responsable. Des zones de resserrage au niveau du pied et de la cheville assurent un maintien idéal dans la chaussure.
Spécifications :
- Référence JLF : 0814.
- Composition : 52 % coton, 27 % polyamide, 15 % polyester, 4 % polypropylène, 2 % élasthanne.
- Semelle en bouclette Dryarn® pour une meilleure respirabilité.
- Tige en coton recyclé à 80 %.
- Code couleur à l'avant de la chaussette pour indiquer la pointure.
- Lot de 2 paires soit 4 chaussettes.
- Gamme : hygiène S3F®.
- Tailles disponibles : du 36/38 au 48/50 (3 pointures par taille).
Normes :
- Certification Global Recycled Standard (GRS) pour le coton recyclé
- Conformité avec le décret 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l'utilisation de matières recyclées.
- Conformité avec le règlement REACH.
Informations sur la marque :
JLF Pro est une marque française du Groupe JLF, spécialisée dans les solutions d’hygiène et de confort pour les professionnels. Basée à Lyon, l'entreprise conçoit et fabrique des équipements textiles innovants pour les environnements exigeants. Sa mission : offrir des produits performants, durables et responsables. Engagée dans une démarche RSE, JLF Pro intègre des matières recyclées dans ses fabrications et adopte des processus respectueux de l’environnement. professionnel.
Caractéristiques :
La chaussette Dryfeet adopte une construction technique axée sur la gestion de l'humidité et le confort longue durée. Sa semelle est composée de fibres polypropylène Dryarn®, reconnues pour leur capacité à évacuer efficacement la transpiration, sept fois plus que le polyester classique. Cette chaussette préserve ainsi les propriétés respirantes des chaussures à membrane imper-respirante. Sa tige en coton recyclé contribue à une démarche écologique responsable. Des zones de resserrage au niveau du pied et de la cheville assurent un maintien idéal dans la chaussure.
Spécifications :
- Référence JLF : 0814.
- Composition : 52 % coton, 27 % polyamide, 15 % polyester, 4 % polypropylène, 2 % élasthanne.
- Semelle en bouclette Dryarn® pour une meilleure respirabilité.
- Tige en coton recyclé à 80 %.
- Code couleur à l'avant de la chaussette pour indiquer la pointure.
- Lot de 2 paires soit 4 chaussettes.
- Gamme : hygiène S3F®.
- Tailles disponibles : du 36/38 au 48/50 (3 pointures par taille).
Normes :
- Certification Global Recycled Standard (GRS) pour le coton recyclé
- Conformité avec le décret 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l'utilisation de matières recyclées.
- Conformité avec le règlement REACH.
Informations sur la marque :
JLF Pro est une marque française du Groupe JLF, spécialisée dans les solutions d’hygiène et de confort pour les professionnels. Basée à Lyon, l'entreprise conçoit et fabrique des équipements textiles innovants pour les environnements exigeants. Sa mission : offrir des produits performants, durables et responsables. Engagée dans une démarche RSE, JLF Pro intègre des matières recyclées dans ses fabrications et adopte des processus respectueux de l’environnement. professionnel.
Points forts
- Évacuation efficace de l'humidité grâce à la fibre Dryarn®, pour des pieds au sec toute la journée.
- Meilleure tenue dans la chaussure grâce aux resserrages anatomiques au pied et à la cheville.
- Démarche écoresponsable avec 80 % de coton recyclé certifié GRS.
- Code couleur pratique pour l’identification rapide des tailles
- Meilleure tenue dans la chaussure grâce aux resserrages anatomiques au pied et à la cheville.
- Démarche écoresponsable avec 80 % de coton recyclé certifié GRS.
- Code couleur pratique pour l’identification rapide des tailles
Applications
Les Dryfeet sont destinées à un usage professionnel quotidien, en particulier dans les environnements chauds et humides. Elles conviennent parfaitement aux utilisateurs de chaussures de sécurité, y compris celles à membrane imper-respirante. Utilisables dans tous les secteurs d'activité.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42/44 |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Matière principale | coton |
| Matière | 52% coton, 27% polyamide, 15% polyester, 4% polypropylène, 2% élasthanne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,12 € HT
/ lot
21,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h