Chaussettes JLF 1031AG-39/41, EU Pointure : 39/41 | Couleur : Noir | Matière principale : Laine
Chaussettes K2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :1031AG-39/41
Rubix :5641-6139984
EAN :3614520310029

Documents
Détails articles : CHAUSSETTE HAUTE K2 P.39/41
Chaussette en laine mérinos avec fibres de polyester Thermolite isolante froid et chaleur. Talon et pointe renforcés en polyamide Cordura. Ne modifie pas les propriétés électriques de la chaussure, compatible avec les chaussures conductrices ou antistatiques. Semelle bouclette se prolongeant sur la pointe. Renforts bouclette tibia, mollet, et côtés. Zone aérée sur le dessus du pied. Code couleur à l'avant de la chaussette pour indiquer la pointure du modèle. Recommandée pour protéger du froids allant de -5° à -15°. ISO 20344:2011.
Points forts
Compatible chaussures antistatique et conductrice. Très chaude et isole du froid et de la chaleur. Renforts spécifiques. Séchage rapide.
Applications
Tout secteur d'activité.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39/41 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | laine |
| Matière | laine / polyamide / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 36,57 €
15,90 € HT
/ paire
19,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h