Chaussettes JLF 367AG-36/38, EU Pointure : 36/38 | Couleur : Noir | Matière principale : Laine
Mi-chaussette Chaleur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :367AG-36/38
Rubix :5641-6140020
EAN :3660653002379
Documents
Détails articles : MI-CHAUSSETTE CHALEUR P.36/38
Cette chaussette en bouclette avec de la laine est confortable et chaude. Conçue pour l'hiver et les environnements frais avec température dirigée, cette chaussette est renforcée talon et orteils pour une meilleure résistance à l'abrasion.
Elle combine la chaleur de la laine, la douceur de l’acrylique, la résistance du polyester et du polyamide et l’élasticité de l’élasthanne
Ce modèle répond aux besoins des personnes travaillant en milieu frais ou froid : extérieur en période hivernale, chambre froide.
Elle peut être lavée à 30°
Cette chaussette peut être portée dans toutes les chaussures.
Composition : 40% laine, 40% acrylique, 8% polyamide, 6% Polyester, 6% élasthanne
Coloris : noir
Pointures : du 36/38 au 48/50
Elle combine la chaleur de la laine, la douceur de l’acrylique, la résistance du polyester et du polyamide et l’élasticité de l’élasthanne
Ce modèle répond aux besoins des personnes travaillant en milieu frais ou froid : extérieur en période hivernale, chambre froide.
Elle peut être lavée à 30°
Cette chaussette peut être portée dans toutes les chaussures.
Composition : 40% laine, 40% acrylique, 8% polyamide, 6% Polyester, 6% élasthanne
Coloris : noir
Pointures : du 36/38 au 48/50
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36/38 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | laine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,08 €
6,99 € HT
/ paire
8,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
