Surbotte jetable Tyvek D13395724, Matière principale : Tissu non tissé
Surbotte TYVEK® POBO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D13395724
Rubix :0521-6009340
Fabricant :D13395724
EAN :5450208005201

Documents
Détails articles : COUVRE BOTTE TYVEK 500 H48CM L42CM
Les surbottes DuPont™ Tyvek® 500 modèle POB0 sont des couvre-bottes montants jusqu’au genou, conçus pour compléter l’usage des vêtements Tyvek®.
Caractéristiques :
Les surbottes POB0 sont fabriquées en Tyvek®, un matériau en polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair. Ce matériau laisse passer l’air et la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il forme une barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron, avec un très faible relargage particulaire. Le couvre-botte monte jusqu’au genou et intègre un haut élastiqué ainsi que des liens pour le maintien. Les coutures internes cousues complètent la conception. L’ensemble est aussi traité antistatique des deux côtés et ne contient pas de silicone.
Spécifications :
- Référence complète : TYPOB0SWH00.
- Numéro de produit Tyvek : D13395724.
- Type : couvre-botte montant jusqu’au genou.
- Matériau : Tyvek®.
- Composition du matériau : polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair.
- Couture : cousue, interne.
- Couleur : blanc.
- Taille : unique.
- Poids de base : 41,5 g/m².
- Point de fusion : environ 135 °C.
- Perméabilité à l’air, méthode Gurley : < 45 s.
- Résistance à l’abrasion : > 100 cycles.
- Résistance à la flexion : > 100 000 cycles.
- Résistance à la perforation : > 10 N.
- Résistance à la pénétration de l’eau : > 10 kPa.
- Résistance à la traction : > 60 N.
- Résistance à la déchirure trapézoïdale : > 10 N.
- Durée de validité : 10 ans.
- Répulsion des liquides, hydroxyde de sodium à 10 % : > 95 %.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : cette conformité indique que le produit répond aux dispositions réglementaires d’harmonisation de l’Union européenne applicables aux équipements de protection individuelle.
- Catégorie III, Type PB [6-B] : ce classement correspond à un vêtement de protection chimique couvrant partiellement le corps, destiné aux situations où une protection contre des projections limitées de liquides est requise.
- EN 13034:2005 + A1:2009 : cette norme définit les exigences minimales pour les vêtements de protection contre les produits chimiques liquides en protection partielle du corps de type PB[6].
- EN 14126:2003 : cette norme concerne la barrière contre les agents infectieux.
- EN 1149-1 : cette norme couvre le traitement antistatique.
Caractéristiques :
Les surbottes POB0 sont fabriquées en Tyvek®, un matériau en polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair. Ce matériau laisse passer l’air et la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et les liquides aqueux. Il forme une barrière contre les fibres et les particules fines jusqu’à 1 micron, avec un très faible relargage particulaire. Le couvre-botte monte jusqu’au genou et intègre un haut élastiqué ainsi que des liens pour le maintien. Les coutures internes cousues complètent la conception. L’ensemble est aussi traité antistatique des deux côtés et ne contient pas de silicone.
Spécifications :
- Référence complète : TYPOB0SWH00.
- Numéro de produit Tyvek : D13395724.
- Type : couvre-botte montant jusqu’au genou.
- Matériau : Tyvek®.
- Composition du matériau : polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair.
- Couture : cousue, interne.
- Couleur : blanc.
- Taille : unique.
- Poids de base : 41,5 g/m².
- Point de fusion : environ 135 °C.
- Perméabilité à l’air, méthode Gurley : < 45 s.
- Résistance à l’abrasion : > 100 cycles.
- Résistance à la flexion : > 100 000 cycles.
- Résistance à la perforation : > 10 N.
- Résistance à la pénétration de l’eau : > 10 kPa.
- Résistance à la traction : > 60 N.
- Résistance à la déchirure trapézoïdale : > 10 N.
- Durée de validité : 10 ans.
- Répulsion des liquides, hydroxyde de sodium à 10 % : > 95 %.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : cette conformité indique que le produit répond aux dispositions réglementaires d’harmonisation de l’Union européenne applicables aux équipements de protection individuelle.
- Catégorie III, Type PB [6-B] : ce classement correspond à un vêtement de protection chimique couvrant partiellement le corps, destiné aux situations où une protection contre des projections limitées de liquides est requise.
- EN 13034:2005 + A1:2009 : cette norme définit les exigences minimales pour les vêtements de protection contre les produits chimiques liquides en protection partielle du corps de type PB[6].
- EN 14126:2003 : cette norme concerne la barrière contre les agents infectieux.
- EN 1149-1 : cette norme couvre le traitement antistatique.
Points forts
- Couvre la zone jusqu’au genou, ce qui aide à limiter l’exposition du bas des jambes et des chaussures.
- Le Tyvek® laisse passer l’air et la vapeur d’eau, ce qui favorise le confort d’usage dans les tâches prolongées.
- Le très faible relargage particulaire et l’absence de silicone conviennent aux opérations où la propreté de surface compte.
- Le traitement antistatique sur les deux faces apporte une propriété complémentaire dans les zones sensible (EPA, ATEX, etc.).
- Le Tyvek® laisse passer l’air et la vapeur d’eau, ce qui favorise le confort d’usage dans les tâches prolongées.
- Le très faible relargage particulaire et l’absence de silicone conviennent aux opérations où la propreté de surface compte.
- Le traitement antistatique sur les deux faces apporte une propriété complémentaire dans les zones sensible (EPA, ATEX, etc.).
Applications
Conçues pour renforcer la couverture des membres inférieurs, ces surbottes s’intègrent dans la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la décontamination, ainsi que les opérations d’élimination du plomb et de l’amiante. Les surbottes DuPont™ Tyvek® 500 modèle POB0 conviennent aussi aux opérations industrielles générales, aux travaux d’entretien, à la pulvérisation de peinture et aux opérations de nettoyage. Leur usage s’adapte aux environnements où la présence de particules fines, d’aérosols, de liquides aqueux ou d’agents infectieux impose une protection partielle complémentaire.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | tissu non tissé |
|---|---|
| Matière | tyvek® |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,80 € HT
/ 10 paires
53,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h