Surchaussure jetable GISS 861598, Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène

Surchaussure Polypropylène

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :6930588
GISS :861598
Rubix :C600-6118759
EAN :3660338163593
SURCHAUSSURE BLANCHE PP 38 CM, SACHET DE 50U

Résumé technique

Couleurblanc
Matière principalepolypropylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SURCHAUSSURE BLANCHE PP 38 CM, SACHET DE 50U


Les surchaussures GISS en polypropylène blanc sont conçues pour assurer une double protection : elles empêchent les poussières et salissures provenant des chaussures de contaminer les environnements sensibles, tout en protégeant les chaussures du porteur contre les poussières non toxiques.

Caractéristiques :
Ces surchaussures jetables, fabriquées en non-tissé de polypropylène de 35 g/m², combinent légèreté et robustesse. L'élastique sans latex assure un ajustement sûr autour de la cheville tout en prévenant les risques d'allergies. Avec une longueur de 38 cm, elles garantissent une couverture fiable du pied et de la cheville, contribuant ainsi à préserver un environnement propre dans les zones sensibles. Le polypropylène est préférable au polyéthylène dans les zones humides ou à risques de glissades.

Spécifications :
- Matériau : non-tissé de polypropylène (PP).
- Couleur : blanc.
- Grammage : 35 g/m² (±2 g/m²).
- Longueur : 38 cm (±1 cm).
- Maintien : élastique sans latex.
- Conditionnement : sachet de 50 unités.
- Usage unique.

Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.
- EPI de catégorie I, destiné à la protection contre les risques mineurs.

Informations sur la marque :
Depuis plus de 25 ans, GISS conçoit et distribue des équipements de protection individuelle et des solutions de sécurité fiables. Marque exclusive de Rubix, elle dessert près de 40 000 clients en Europe. Sa priorité : fournir des produits de qualité conformes aux normes en vigueur, tout en assurant disponibilité et accompagnement technique grâce à un réseau de plus de 650 agences dans 22 pays.

Points forts

- Contribue à préserver l'hygiène en empêchant le transfert de salissures provenant des chaussures.
- Présente une meilleure adhérence sur les sols humides et glissants que le polyéthylène (PE).
- Gestion facilitée grâce à l'usage unique et au conditionnement pratique.

Applications

Adaptées aux environnements agroalimentaires, aux cuisines collectives et à divers secteurs industriels, ces surchaussures jetables conviennent également aux soins et visites en milieu médical. Elles sont particulièrement utiles dans les zones où la prévention de la contamination par les poussières est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Matière principalepolypropylène
Matièrepolypropylène
5,74 € HT
/ sachet
6,89 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h