Surchaussure jetable Medicom 10.007/XXL, Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène
Surchaussures PP
Voir les informations techniquesRéférences
Medicom :10.007/XXL
Rubix :I734-6104977

Détails articles : SURCHAUSSURE PP BLANC 35G/M2 SEM PE BLANC 60MICR XXL 300UE
Utilisation :
- Les sur-chaussures PP avec semelles plastifiées PE 60µ sont constituées d?un PE antidérapant exclusif KOLMI qui évite aux utilisateurs de glisser et permet de garantir une durée de vie du produit plus longue face aux risques d?abrasion sur sol non lisse.
Variante :
- Les modèles PP avec semelles plastifiées PE « STRONG » 80µ sont identiques aux modèles 60µ mais leurs semelles encore plus épaisses les rendent encore plus résistantes.
- Elles sont utilisées dans les environnements de type ISO 6,7 et 8, car elles offrent un faible relargage particulaire.
Existe en plusieurs coloris : Possibilité de repérage codes couleurs.
Existe en plusieurs tailles : Elles s'adaptent aux différentes morphologies et à tout type de chaussures.
Contre indication : Déconseillé dans les environnements protégés de type ISO 7, 6, 5.
- Les sur-chaussures PP avec semelles plastifiées PE 60µ sont constituées d?un PE antidérapant exclusif KOLMI qui évite aux utilisateurs de glisser et permet de garantir une durée de vie du produit plus longue face aux risques d?abrasion sur sol non lisse.
Variante :
- Les modèles PP avec semelles plastifiées PE « STRONG » 80µ sont identiques aux modèles 60µ mais leurs semelles encore plus épaisses les rendent encore plus résistantes.
- Elles sont utilisées dans les environnements de type ISO 6,7 et 8, car elles offrent un faible relargage particulaire.
Existe en plusieurs coloris : Possibilité de repérage codes couleurs.
Existe en plusieurs tailles : Elles s'adaptent aux différentes morphologies et à tout type de chaussures.
Contre indication : Déconseillé dans les environnements protégés de type ISO 7, 6, 5.
Points forts
Les modèles PP avec semelles plastifiées PE « STRONG » 80µ sont identiques aux modèles 60µ mais leurs semelles encore plus épaisses les rendent encore plus résistantes.
Applications
Industrie Chimie / Pétro chimie, Agro-alimentaire, RHF/CHR, Collectivités / administration, Santé / Médical / Chirurgie, Hygienne / Entretien / Nettoyage, Salle propre / Laboratoire / Pharma /Recherche.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,73 € HT
/ carton
113,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
