Surchaussure jetable GISS 861596, Couleur : Bleu | Matière principale : Polyéthylène

Surchaussure Polyéthylène

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :6930604
GISS :861596
Rubix :C600-6118758
EAN :3660338163586
SURCHAUSSURE BLEUE PE 38 CM, SACHET DE 100U

Résumé technique

Couleurbleu
Matière principalepolyéthylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SURCHAUSSURE BLEUE PE 38 CM, SACHET DE 100U


Pratique pour maintenir un niveau d'hygiène élevé, les surchaussures GISS en polyéthylène bleu offrent une solution fiable pour protéger les environnements sensibles tout en mettant l'utilisateur à l'abri des projections de détergents dilués.

Caractéristiques :
Fabriquées en polyéthylène résistant, ces surchaussures jetables sont dotées d'un élastique sans latex assurant un maintien optimal à la cheville sans risque d'allergie. Leur longueur de 38 cm permet une couverture efficace du pied et de la cheville, assurant ainsi une protection fiable contre les projections de liquides dilués tout en préservant la propreté des lieux. Légères et pratiques, elles sont conçues pour un usage unique et garantissent un haut niveau d'hygiène.

Spécifications :
- Matériau : polyéthylène (PE).
- Couleur : bleu.
- Longueur : 38 cm (±1 cm).
- Maintien : élastique sans latex.
- Conditionnement : sachet de 100 unités.
- Usage unique.

Normes :
Ces protections sont conformes au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Elles entrent dans la catégorie I, conçus pour la protection contre les risques mineurs.

Informations sur la marque :
GISS est une marque française spécialisée depuis plus de 25 ans dans la conception et la distribution d'équipements de protection individuelle (EPI) et d'accessoires de sécurité. Exclusivité de Rubix, elle dessert près de 40 000 clients à travers l'Europe. GISS se distingue par l'utilisation de matières premières de qualité et par la conformité stricte à toutes les normes européennes applicables. Avec un réseau de plus de 650 agences dans 22 pays, Rubix et GISS garantissent fiabilité, disponibilité et excellence du service.

Points forts

- Longueur adaptée pour une couverture complète du pied et de la cheville.
- Conditionnement pratique en gros volume pour une gestion facilitée des stocks.
- Usage unique pour un niveau d'hygiène maximal.

Applications

Idéales pour les secteurs agroalimentaires et la restauration collective, ces surchaussures à usage unique conviennent également aux interventions de maintenance et à l'industrie. Elles sont parfaitement adaptées pour les soins, les visites en milieu médical ou tout environnement nécessitant une hygiène stricte.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Matière principalepolyéthylène
Matièrepolyéthylène
5,48 € HT
/ sachet
6,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h