Surbotte jetable Tyvek IC 458 B WH MS M, Matière principale : Tissu non tissé
DuPont™ Tyvek® IsoClean®, modèle IC 458 B WH MS stérile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :IC 458 B WH MS M
Rubix :C221-6134805
Fabricant :D15466083
EAN :0888120000298

Documents
Détails articles : COUVRE-BOTTES TYVEK ISOCLEAN M MODELE IC 458 B, OPTION MS
DuPont™ Tyvek® IsoClean® couvre-bottes, modèle IC 458 B WH MS (traité-lavé et stérile). Coloris blanc - Stérilisé aux rayons gamma et conditionné pour salle blanche. Coutures internes bordées. Élastiques entunnelés aux tibias et aux chevilles. Liens aux chevilles. Semelles anrtidérapantes Gripper™ - Hauteur 45,7cms -Catégorie I.
Points forts
Conditionnés selon un système de double barrière, consistant en un emballage intérieur et un emballage extérieur, à ouverture facile, validés pour les salles blanches.
Applications
Stériles et conditionés pour salle blanche: utilisés en salle blanche dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, de la fabrication de matériel médical, de la transformation alimentaire, de la cosmétique, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | tissu non tissé |
|---|---|
| Matière | tyvek® isoclean® cs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,00 € HT
/ 100 unités
510,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
