Surbotte jetable GISS 861602, Matière principale : Polyéthylène

Surbotte Polyéthylène

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :861602
Rubix :C600-6118761
EAN :3660338163616
SURBOTTE TRANSPARENTE PE HAUTEUR 40 CM, SACHET DE 50U

Résumé technique

Matière principalepolyéthylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SURBOTTE TRANSPARENTE PE HAUTEUR 40 CM, SACHET DE 50U


Solution pratique pour protéger vos chaussures et bottes dans les environnements sensibles, les surbottes transparentes GISS en polyéthylène limitent les contaminations extérieures et maintiennent la propreté des zones de travail lorsque les bottes sont sales.

Caractéristiques :
Fabriquées en polyéthylène transparent, ces surbottes sont dotées d'un système de fermeture par élastique sans latex, assurant un maintien sûr et confortable au mollet. Leur conception précise garantit une barrière efficace contre les salissures et les projections, tout en permettant une grande liberté de mouvement. Elles offrent une protection efficace contre les éclaboussures de produits dilués et les poudres non toxiques, tout en restant légères, confortables et adaptées à un usage ponctuel. Elles conviennent parfaitement aux environnements où l'hygiène est primordiale, tout en restant simples à enfiler et à retirer. Leurs dimensions généreuses assurent une couverture optimale de la chaussure jusqu'au mollet, même pour les bottes de travail.

Spécifications :
- Référence GISS : 861602. 
- Matériau : polyéthylène (PE).
- Couleur : transparente.
- Longueur : 40 cm (+/- 1 cm).
- Hauteur : 49 cm (+/- 2 cm).
- Fermeture : élastique sans latex.
- Taille : unique.
- Conditionnement : sachet de 50 surbottes.

Normes :
Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI) de catégorie I pour risques mineurs.

Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, est reconnue depuis plus de 25 ans pour la qualité et la fiabilité de ses équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité. Basée initialement en France, elle dessert aujourd'hui près de 40 000 clients à travers l'Europe. Avec une gamme couvrant la protection de la tête aux pieds, GISS conçoit ses produits en respectant les normes européennes les plus strictes et en collaborant avec des fournisseurs de premier plan. La marque met un point d'honneur à offrir des solutions sûres, rentables et adaptées aux besoins des professionnels de multiples secteurs.

Points forts

- Protège à la fois le lieu de travail et les chaussures.
- Taille unique compatible avec la plupart des chaussures et bottes de travail.
- Faciles à enfiler et à retirer pour un usage rapide.
- Conditionnement pratique en sachets pour une distribution aisée.

Applications

Ces surbottes sont idéales pour les environnements où l'hygiène et la propreté sont essentielles. Elles sont largement utilisées dans l'agroalimentaire et la restauration collective pour prévenir les contaminations croisées. Dans les industries diverses et les activités de maintenance, elles protègent efficacement les chaussures lors d'opérations salissantes. Elles conviennent également aux visites d'ateliers ou de chantiers, garantissant une présentation soignée tout en respectant les protocoles de sécurité et d'hygiène.

Informations techniques


Attributs
Matière principalepolyéthylène
Matièrepolyéthylène
22,35 € HT
/ sachet
26,82 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h