Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 6116336

Support supérieur

Voir les informations techniques

Références

3M :6116336
Rubix :2771-6292153
Fabricant :7100311822
SYSTEME DE SECURITE VERTICAL AVEC CABLE 3M DBI-SALA LAD-SAF,

Résumé technique

Typesupport supérieur

Détails articles : SYSTEME DE SECURITE VERTICAL AVEC CABLE 3M DBI-SALA LAD-SAF,


Le système de câble flexible Lad Saf™ se compose d’un support supérieur et d’un support inférieur qui servent d’ancrages pour un câble en acier courant sur toute la longueur de la zone d’accès. Une manchette Lad Saf™ relie l’opérateur au système, suit automatiquement l’utilisateur pendant la montée et se verrouille sur le câble en cas de chute, permettant à l’utilisateur de reprendre appui. Conçu pour être facile à utiliser, économique et polyvalent, des supports/conceptions en option sont disponibles pour boulonner ou souder le système ; choisissez des tailles/styles de serre-échelon, choisissez des systèmes pour échelles droites ou courbes et pour la connexion à des structures en bois, en béton ou en acier. De nombreux supports, styles et configurations différents sont disponibles pour convenir à presque toutes les applications. De plus, le système polyvalent peut être utilisé simultanément par jusqu’à quatre travailleurs pour une flexibilité accrue sur le chantier. Le système de câble flexible Lad Saf™ se compose d’un support supérieur et d’un support inférieur qui servent d’ancrages pour un câble en acier courant sur toute la longueur de la zone d’accès. Une manchette Lad Saf™ relie l’opérateur au système, suit automatiquement l’utilisateur pendant la montée et se verrouille sur le câble en cas de chute, permettant à l’utilisateur de reprendre appui. Conçu pour être facile à utiliser, économique et polyvalent, des supports/conceptions en option sont disponibles pour boulonner ou souder le système ; choisissez des tailles/styles de serre-échelon, choisissez des systèmes pour échelles droites ou courbes et pour la connexion à des structures en bois, en béton ou en acier. Des centaines de supports, styles et configurations différents sont disponibles pour convenir à presque toutes les applications. De plus, le système polyvalent peut être utilisé simultanément par jusqu’à quatre travailleurs pour une flexibilité accrue sur le chantier.

Points forts

•Extension de barre de retenue pour support supérieur pour 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™
Construction durable en acier
Diverses options de supports pour différents styles et tailles de supports

Applications

Industrie générale ; pétrole et gaz ; transport ; services publics ; énergie éolienne

Informations techniques


Attributs
Typesupport supérieur
1 368,39 € HT
/ unité
1 642,07 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours