Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8000111
3M™ DBI-SALA® Bras supérieurs Davit pour espaces confinés et systèmes
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8000111
Rubix :0520-6172577
Fabricant :7100313957
EAN :3660570051733
Détails articles : BRAS DE POTENCE HC GRAND DEPORT
Bras courts et longs/mâts Davit réglables, mât inférieur et systèmes complets ; point d’ancrage de mât intégré de 22 kN ; convient à la protection antichute dans toutes les positions réglables du mât Davit ; combinable avec 1 ou 2 rallonges de mât inférieur ; point d’ancrage secondaire intégré pour la protection antichute ; poulies primaire et secondaire intégrées ; réglage avec goupille de sécurité et bouton ; construction légère et durable en aluminium ; à utiliser avec les bases portables et permanentes 3M™ DBI-SALA® HC (High Capacity)
Points forts
Les systèmes Davit 3M™ DBI-SALA® High Capacity sont conçus pour les applications dans les ouvertures de puits et les espaces confinés. Le bras Davit est fabriqué à partir de matériaux légers, dont de l’aluminium de haute qualité. Le système Davit est pivotant pour un sauvetage facile et réglable en cas de hauteur libre limitée. Le bras Davit peut être adapté à de nombreux accès standard. De nombreuses autres bases portables et fixes sont disponibles pour répondre à chaque besoin sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | bras davit pour trépied de protection antichute portable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 962,44 € HT
/ unité
2 354,93 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours


