Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8000099
Embases à douille pour davit à grande capacité 3M™ DBI-SALA® avec fixation par serre-joint de sol
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8000099
Rubix :0520-6172588
Fabricant :7100311246
EAN :3660570054628
Détails articles : EMBASE HC POUR FIXATION ENCASTR (ACIER GALVANISE)
Forme, en combinaison avec le mât de davit HC 3M™ DBI-SALA®, un système de soutien pour les opérations de sauvetage et les travaux en espaces confinés ; disponible en acier galvanisé ou en acier inoxydable ; pour utilisation avec tous les davits 3M™ DBI-SALA® à grande capacité ; rotation à 360 degrés du mât de davit ; se serre sur la surface de montage
Points forts
L’embase à douille pour espaces confinés à grande capacité 3M™ DBI-SALA® avec fixation par serre-joint de sol est fabriquée en acier galvanisé ou en acier inoxydable et s’installe sur des sols d’une épaisseur de 13 à 90 mm à l’aide d’un serre-joint de sol et de la visserie de montage fournie.
Informations techniques
Attributs
| Type | base de davit avec douille de fixation au sol |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 425,16 € HT
/ unité
1 710,19 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours