Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 6191060

Systèmes antichute verticaux sur corde 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™

Voir les informations techniques

Références

3M :6191060
Rubix :2771-6292444
Fabricant :7012289703
SYSTEME DE SECURITE VERTICAL A CABLE 3M DBI-SALA LAD-SAF, 1 A

Résumé technique

Typesystème antichute vertical (lad-saf) 25 m, pour 2 utilisateurs

Détails articles : SYSTEME DE SECURITE VERTICAL A CABLE 3M DBI-SALA LAD-SAF, 1 A


La mise à niveau ou l’actualisation de vos systèmes antichute verticaux sur corde est désormais encore plus simple. La nouvelle génération des systèmes antichute verticaux sur corde 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf™ a été remaniée afin de simplifier et d’accélérer le montage. Avec jusqu’à 72 % de composants libres en moins* que certains de nos modèles précédents, ces systèmes ont été optimisés pour un montage et une maintenance plus faciles de nombreuses structures, telles que les échelles à crinoline et les tours de télécommunications. Ils ont également été conçus pour répondre aux exigences de la norme EN353-1 lorsqu’ils sont utilisés avec nos manchons Lad-Saf X2 ou X3. Cela vous aide à respecter les normes actuelles de protection contre les chutes.

Points forts


• Conçu pour répondre aux exigences de la norme EN353-1 ainsi qu’aux normes ANSI Z359.16, OSHA 1910.140 et 1926.502 lorsqu’il est utilisé avec la connexion de câble amovible Lad-Saf X3 (6160054) et la connexion de câble amovible Lad-Saf X2 (6160030)
• Remanié pour simplifier et accélérer le montage
• Moins de pièces libres : moins de 13 composants individuels, jusqu’à 72 % de moins que notre précédent modèle comparable
• Léger – pèse moins que nos systèmes précédents

Informations techniques


Attributs
Typesystème antichute vertical (lad-saf) 25 m, pour 2 utilisateurs
1 115,73 € HT
/ unité
1 338,88 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours