Accessoire pour sauvetage/évacuation Facom SLS.GKIT1
SLS 27 GAINES THERMO EN BP.Z46A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :SLS.GKIT1
Rubix :0139-5283774
EAN :3662424059698
Documents
Détails articles : GAINE THERMO EN BP.Z46A SLS.GKIT1 - PAQUET DE 27 -
Composition vous permettant de rapporter un point d'attache sur tout type de produit et de les rendre compatible avec les longes et mousquetons FACOM SLS.Comprenant :.3 x gaines thermo rétractables SLS.G13 : Ø initial : 20 mm Ø rétracté : 6,5 - 13 mm. Poids maxi : 1,8 kg.6 x gaines thermo rétractables SLS.G19 : Ø initial : 30 mm Ø rétracté : 9 - 19 mm. Poids maxi : 2,2 kg.6 x gaines thermo rétractables SLS.G32 : Ø initial : 40 mm Ø rétracté : 14 - 32 mm. Poids maxi : 4,4 kg.6 x gaines thermo rétractables SLS.G45 : Ø initial : 52 mm Ø rétracté : 16 - 45 mm. Poids maxi : 6,8 kg.3 x gaines thermo rétractables SLS.G64 : Ø initial : 70 mm Ø rétracté : 38 - 64 mm. Poids maxi : 9,0 kg.3 x gaines thermo rétractables SLS.G89 : Ø initial : 105 mm Ø rétracté : 51 - 89 mm. Poids maxi : 11,3 kg.Boite de rangement Organiseur BP.Z46A
Informations techniques
Attributs
| Type | heat shrink sheath kit |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,25 € HT
/ paquet
806,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

