Références
3M :8512828
Rubix :2771-6292074
Fabricant :7100311211
Détails articles : BASE DE MAT DE POTENCE POUR FIXATION ENCASTREE AU SOL 3M
La base de potence à manchon de fixation au sol 3M™ DBI-SALA® est de construction en acier. Les logements pour fixations permettent une installation par boulonnage dans une structure en béton ou en acier existante. Livrée avec une garniture de manchon en PVC. Les bases de système de levage sont conçues pour les applications d’accès et de récupération en regard et en espace confiné. Les unités portables sont fabriquées en aluminium léger à haute résistance et s’adaptent à la plupart des accès standard. Nos bases permanentes et à fixation par pince sont disponibles en aluminium, en acier zingué et en acier inoxydable, offrant une flexibilité maximale. Nous proposons des bases pour une variété d’applications, notamment au sol, murales, à carottage, sur pont, encastrées, sur fût, pour chariot élévateur et à attelage, pour n’en citer que quelques-unes. Toutes les bases sont conçues pour être utilisées en combinaison avec un mât de potence Advanced™, et forment ensemble un système de soutien au travail et de sauvetage en espace confiné parfaitement assorti. Lorsqu’il s’agit d’accès/sauvetage en espace confiné, il est essentiel que l’équipement fonctionne parfaitement et rapidement. DBI SALA® dispose d’une vaste gamme de systèmes de sauvetage et de récupération, avec des décennies de service éprouvé sur le terrain. Les ingénieurs sécurité et les responsables de site font confiance à DBI SALA® pour la qualité élevée et la robustesse de ces systèmes, qui garantiront des performances optimales lorsque cela comptera le plus.
Points forts
•Base de potence à manchon de fixation au sol
Installation par boulonnage sur des sols en béton ou en acier existants
Conception standard et encastrée avec logements de fixation fraisés disponibles
Construction en acier à haute résistance
Quincaillerie durable revêtue
Permet une rotation du mât de potence à 360 degrés (le cas échéant)
Installation permanente avec des outils standard
Garniture de manchon de mât de potence en PVC
Disponible en acier zingué ou en acier inoxydable
Installation par boulonnage sur des sols en béton ou en acier existants
Conception standard et encastrée avec logements de fixation fraisés disponibles
Construction en acier à haute résistance
Quincaillerie durable revêtue
Permet une rotation du mât de potence à 360 degrés (le cas échéant)
Installation permanente avec des outils standard
Garniture de manchon de mât de potence en PVC
Disponible en acier zingué ou en acier inoxydable
Applications
Construction;Industrie générale;Exploitation minière;Pétrole et gaz;Transport;Services publics;Énergie éolienne
Informations techniques
Attributs
| Type | manchon de fixation |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 613,75 € HT
/ unité
1 936,50 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
