Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 1077 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :XPZ 1077 XEP
Rubix :0314-1306413
Fabricant :XPZ 1077XEAX
EAN :4044978161031
COURROIE XPZ 1077 SUPER XE-POWER PRO
Résumé technique
Profilxpz
Longueur de référence1077 mm
Longueur extérieure1090 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 1077 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPZ.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence1077 mm
Longueur extérieure1090 mm
Largeur supérieure9,7 mm
Hauteur8 mm
Longueur intérieure1039 mm
Matièreepdm
Section9,7x8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,15 HT
/ unité
16,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours