Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPZ2060/3VX813 QUAD-POWER 4

Courroies trapézoïdales étroites Quad-Power 4

Voir les informations techniques
Références
Gates :XPZ2060/3VX813 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1412723
Fabricant :964302060
EAN :5400608115642
COURROIE XPZ2060 9,7 X 8 QUAD-POWER 4
Résumé technique
Profilxpz
Longueur de référence2060 mm
Longueur extérieure2073 mm

Détails articles : COURROIE XPZ2060 9,7 X 8 QUAD-POWER 4


Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une forte baisse de tension dans les premières heures suivant son installation. Aucune période de rodage ni aucune retension ne sont donc nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM SANS ENTRETIEN est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.

Points forts

Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.

Applications

Courroie haute résistance

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2060 mm
Longueur extérieure2073 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,77 HT
/ unité
57,32 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours