Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA2282MC - 889744
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :880875
Mecaline :XPA2282MC - 889744
Rubix :X600-1474784
Fabricant :889744
EAN :3660338422973


Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2282 mm |
| Longueur extérieure | 2300 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 2282 12,7X10
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2282 mm |
| Longueur extérieure | 2300 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,13 € HT
/ unité
25,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours