Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1077MC - 889868
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873559
Mecaline :XPZ1077MC - 889868
Rubix :X600-1474660
Fabricant :889868
EAN :3660338424212


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1077 mm |
| Longueur extérieure | 1090 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1077 9,7X8
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1077 mm |
| Longueur extérieure | 1090 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,29 € HT
/ unité
13,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h