Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB3350MC - 889832
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :XPB3350MC - 889832
Rubix :X600-1474696
Fabricant :889832
EAN :3660338423857


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3350 mm |
| Longueur extérieure | 3372 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 3350 16,3X 13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3350 mm |
| Longueur extérieure | 3372 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,82 € HT
/ unité
62,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h