Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPZ1347/3VX532 QUAD-POWER 4

Courroies trapézoïdales étroites Quad-Power 4

Voir les informations techniques
Références
Gates :XPZ1347/3VX532 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1412741
Fabricant :964301347
EAN :5400608115468
COURROIE XPZ1347 9,7 X 8 QUAD-POWER 4
Résumé technique
Profilxpz
Longueur de référence1347 mm
Longueur extérieure1360 mm

Détails articles : COURROIE XPZ1347 9,7 X 8 QUAD-POWER 4


Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une forte baisse de tension dans les premières heures suivant son installation. Aucune période de rodage ni aucune retension ne sont donc nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM SANS ENTRETIEN est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.

Points forts

Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.

Applications

Courroie haute résistance

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence1347 mm
Longueur extérieure1360 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,81 HT
/ unité
39,37 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h