Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt 3VX 800 XEP
SUPER XE-POWER PRO 3VX
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :3VX 800 XEP
Rubix :0314-1306269
Fabricant :1013840
EAN :4044978162489


Résumé technique
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 800 mm |
| Longueur extérieure | 80 mm |
Détails articles : COURROIE 3VX 2032MM SUPER XE-POWER PRO
La nouvelle courroie d'entraînement sans entretien optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S est l'une des plus performantes du marché. La conception innovante de la courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ouvre de nouvelles perspectives dans la construction de transmissions par adhérence, même sur les plus petits diamètres de poulie, dans des plages de température extrêmes et aux vitesses de rotation les plus élevées.
3VX 800 XEP
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 800 mm |
| Longueur extérieure | 80 mm |
| Largeur supérieure | 9 mm |
| Hauteur | 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,85 € HT
/ unité
33,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours