Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ1900
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ1900
Rubix :5314-1055283
Fabricant :9743-51900
EAN :5414465996061

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1900 mm |
| Longueur extérieure | 1913 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1900 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1900 mm |
| Longueur extérieure | 1913 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,75 € HT
/ unité
40,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours