Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1420MC - 889892

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPZ1420MC - 889892
Rubix :X600-1474636
Fabricant :889892
EAN :3660338424458
COURROIE XPZ 1420 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence1420 mm
Longueur extérieure1433 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 1420 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence1420 mm
Longueur extérieure1433 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
14,91 HT
/ unité
17,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h