Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ787MC - 889957

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :864464
Mecaline :XPZ787MC - 889957
Rubix :X600-1474571
Fabricant :889957
EAN :3660338425103
COURROIE XPZ 787 9,7X 8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence787 mm
Longueur extérieure800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 787 9,7X 8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence787 mm
Longueur extérieure800 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
Promotion
Au lieu de 1,80 €
1,69 € HT
/ unité
2,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours