Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ722MC - 889951
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :880932
Mecaline :XPZ722MC - 889951
Rubix :X600-1474577
Fabricant :889951
EAN :3660338425042


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 722 mm |
| Longueur extérieure | 735 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 722 9,7X8
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 722 mm |
| Longueur extérieure | 735 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3,81 €
3,63 € HT
/ unité
4,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours