Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1062MC - 889867

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :880904
Mecaline :XPZ1062MC - 889867
Rubix :X600-1474661
Fabricant :889867
EAN :3660338424205
COURROIE XPZ 1062 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence1062 mm
Longueur extérieure1075 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 1062 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence1062 mm
Longueur extérieure1075 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
Promotion
Au lieu de 3,34 €
3,17 € HT
/ unité
3,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours