Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA1032MC - 889680
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :880861
Mecaline :XPA1032MC - 889680
Rubix :X600-1474848
Fabricant :889680
EAN :3660338422331


Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1032 mm |
| Longueur extérieure | 1050 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 1032 12,7X10
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1032 mm |
| Longueur extérieure | 1050 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,54 € HT
/ unité
11,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h