Servante d'atelier Facom JET.WA22-1, Couleur: Rouge
Structure panneau
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JET.WA22-1
Rubix :0139-5446861
EAN :3662424107412

Détails articles : STRUCTURE PANNEAU + DEROULEUR
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 600 mm |
|---|---|
| Profondeur | 20 mm |
| Hauteur | 800 mm |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,45 € HT
/ unité
160,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
