Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 150025
Spirabel Pu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :150025
Rubix :0363-2008696
EAN :3291671500259

Documents
Détails articles : GAINE PU A1 D.60 UE10
Gaine souple en polyuréthane,renforcée par un jonc en pvc rigide noyé dans la paroi et munie d’un fil conducteur.
Points forts
La gaine PU A1 a une forte résistance mécanique. Elle reste cependant très flexible. Sa paroi intérieure est lisse. Elle est alimentaire et son fil de cuivre permet une mise à la masse aisée.
Applications
Aspiration de sciure et copeaux
Evacuation d’air, de fumées
Transport de produits alimentaires pulvérulents
Ventilation
Evacuation d’air, de fumées
Transport de produits alimentaires pulvérulents
Ventilation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Application | aspiration de sciure et de copeaux ; évacuation d'air et de fumées ; transport de produits alimentaires en poudre ; ventilation |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 45 mm |
| Matière | paroi intérieure en polyuréthane (pu) ; renforcé par une spirale en pvc rigide ; fil de cuivre conducteur (antistatique) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
649,20 € HT
/ 10 mètres
779,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h