Références
Alfaflex :AVA300010
Rubix :2969-2247934
EAN :3422566398532

Détails articles : GAINE ALFAVAC N D.300 - UE10 METRES
Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 300 mm |
|---|---|
| Application | ventilation des locaux et des ateliers, ventilation des machines, extraction des fumées, des copeaux et de l'air chargé de poussière (applications de ventilation/extraction) |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 300 mm |
| Matière | pvc souple renforcé d'une hélice (spirale) en fil d'acier haute résistance avec revêtement blanc ; mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
961,30 € HT
/ 10 mètres
1 153,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
