Tuyau pour transport de matériaux Norres 341-0050-0000
Tuyau d'aspiration Norres AIRDUC PVC 341 Tuyau de transport
Voir les informations techniquesRéférences
Norres :341-0050-0000
Rubix :H465-2526792
Fabricant :341-0050-0000
EAN :4049645085320




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,565 bar |
Détails articles : AIRDUC PVC 341 50-51MM
Le Norres AIRDUC PVC 341 est un tuyau d'aspiration en PVC de poids moyen qui présente une bonne résistance aux lessives et aux acides ainsi qu'aux produits chimiques. Il ne contient pas de phtalates et est ignifugé selon la norme UL94-HB.
Applications
Le tuyau flexible convient pour les gaz et les poussières, les poudres, les fibres et est utilisé, par exemple, dans les systèmes d'aspiration, les installations de dépoussiérage, les systèmes de filtrage, dans l'industrie chimique pour les vapeurs de gaz, les vapeurs de peinture ou l'extraction des brouillards d'encre, ainsi que dans d'autres domaines d'application.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,565 bar |
| Application | aspiration et transport de matières solides (poussières, poudres, fibres), de gaz et de liquides ; climatisation ; systèmes d'extraction et d'aspiration de poussières |
| Longueur | 15 m |
| Rayon de courbure | 33 mm |
| Matière | pvc souple (polychlorure de vinyle souple de haute qualité) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,20 € HT
/ 10 mètres
285,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours