Tuyau pour transport de matériaux Alfaflex AVA160010
Alfavac N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AVA160010
Rubix :2969-2215486
EAN :3422564332941


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1 bar |
Documents
Détails articles : GAINE ALFAVAC N D.160 - UE10 METRES
Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spire en file d'acier haute résistance avec revêtement blanc - Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 1 bar |
| Application | ventilation et extraction (pièces, ateliers, ventilation des machines) ; extraction de fumées, de copeaux de bois et d'air chargé de poussière |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 160 mm |
| Matière | pvc souple (chlorure de polyvinyle) renforcé par une hélice en fil d'acier haute résistance avec revêtement blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
496,10 € HT
/ 10 mètres
595,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours