Tuyau pour transport de matériaux Tricoflex 174704
Gaine Windflex 805 PU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :174704
Rubix :0363-2294365
EAN :3506111747041

Documents
Détails articles : TUYAU WINDFLEX 805 PU 60 EN COURONNE DE 10M
Gaine souple en polyuréthane-ester, renforcée par une spire en acier
cuivré, qualité ressort, encapsulée dans la paroi.
Epaisseur de la paroi de 0,5 à 0,8mm. Mise à l’équipotentialité de l’installation par liaison de la spirale acier à la terre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Application | aspiration et transfert de poudres et de granulés (poussière et copeaux légers) |
| Longueur | 10 m |
| Rayon de courbure | 55 mm |
| Matière | polyuréthane (ester) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,60 € HT
/ 10 mètres
301,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours